Kabelbruggen, Aantal kanalen: 3

Artikelnummer: 964901 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal kanalen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 48 mm
Lengte 1.000 mm
Diepte 290 mm
Kanaaldiameter 30 mm
Aantal kanalen 3
Belastbaarheid 2 t
Gewicht 4,7 kg
Producttype Kabelbrug

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 964901 3
EAN/GTIN 4049521015465
Nummer fabrikant 85200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Adam Hall GmbH, Daimelerstraße 9, 61267 NEU-ANSPACH, Deutschland, www.adamhall.com

Omschrijving

Uitvoering:

Professionele kabelbescherming, universeel toepasbaar, neemt zeer weinig ruimte in. Kabels en slangen kunnen gemakkelijk worden geplaatst dankzij de klep die naar boven opengaat.
Zelfreinigende sluitscharnieren. Alle bruggen met aangespoten verbindingsnokken.
Olie-, zuur- en benzinebestendig.

Norm:

EN 61537:2007