Houten veiligheidslooprooster met 1×afschuining aan lange zijde en dubbel aanloopprofiel / brede zijden, Breedte 80 cm, Looprooster lengte: 200cm

Artikelnummer: 964852 200
Prijs per 1 Stuk (326,06 € / 1 Square metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Looprooster lengte (cm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Looprooster lengte 200 cm
Looprooster breedte 80 cm
Looprooster hoogte 35 mm
Materiaal Beukenhouten planken
Aanloopprofiel 2-zijdig
Afschuining 1-zijdig
Bestendigheid tegen de meeste oliën en zuren
Gewicht 16,8 kg
Producttype Houten looprooster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 964852 200
EAN/GTIN 4047482094741
Nummer fabrikant 52107 BISON
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Geggus GmbH, Höhefeldstraße 56-60, 76356 WEINGARTEN (BADEN), Deutschland, www.geggus.de

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslooproosters van sterke, gegroefde beukenhouten planken. Materiaal: kunstmatig gedroogde beukenhouten planken zijn veilig door middel van minimaal 3 staalkabels met elkaar verbonden. De sluiting aan de uiteinden bestaat uit draadeinden van messing met binnenzeskantbouten. Elastische rubbervoeten voorkomen wegglijden van het houten rooster en bieden een hoog loopcomfort. Bestand tegen de meeste oliën en chemicaliën. Hoogte: ca. 35 mm. Gewicht: ca. 13 kg/m2. Mogelijke roosterbreedtes: 80, 100, 120, 150 cm. Mogelijke roosterlengtes: In alle gewenste lengtes leverbaar (toepassingsgrenzen in acht nemen). Reiniging: houten rooster oprollen.
Afschuining:
de houten latten aan de lange zijde van het looprooster zijn onder een hoek van 45° extra afgeschuind.

Tip:

Hout is een natuurproduct. Voor sterke tekening worden geen garantieclaims geaccepteerd.