{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Stacomfort | Antivermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur) | |
| Schokbescherming | Vloer | |
| Materiaaleigenschap | niet oliebestendig | |
| Lengte | 150 cm | |
| Breedte | 91 cm | |
| Dikte | 14,3 mm | |
| Materiaal | Kern van vinylschuim | |
| Oppervlak | Vinyl | |
| Kleur | zwart / geel | |
| Afschuining | 4-zijdig | |
| Antisliponderzijde | ja | |
| met veiligheidsranden | 2-zijdig | |
| insteekbaar | nee | |
| beperkt bestand tegen de meeste | industriële vetten, stoffen, chemicaliën | |
| Antislip-eigenschappen volgens DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
| Gewicht | 9 kg | |
| Gewicht per oppervlak | 6,5 kg/m2 | |
| Producttype | Werkplekmat |
| Artikelnummer | 964529 150 | |
| EAN/GTIN | 662641657731 | |
| Nummer fabrikant | 461M0003YL | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com |