{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Type | 1 | |
| Inhoud | 79 l | |
| Hoogte | 296 mm | |
| Breedte | 480 mm | |
| Diepte | 660 mm | |
| Nominale maat breedte | 450 mm | |
| Nominale maat diepte | 630 mm | |
| Belastbaarheid | 250 kg | |
| Stapelbelasting | 2.500 kg | |
| Materiaal | Plaatstaal | |
| Kleur | thermisch verzinkt | |
| Greeptype | Handgreep | |
| gerolde stapelrand aan 4 zijden | ja | |
| Producttype | Stapeltransportkrat |
| Artikelnummer | 963386 1 | |
| EAN/GTIN | 4052939493718 | |
| Nummer fabrikant | 8060 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN (SIEGERLAND), Deutschland, www.ssi-schaefer.com |