{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Hardschuimkwaliteit LD45, dikte | 30 mm | |
| Vullingsgraad van een lade in E | 9×36 | |
| Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
| Geschikt voor bedrijfsinrichting | Gereedschapskast | |
| kleinste geschikte ladefronthoogte | 75 mm | |
| Breedte | 149 mm | |
| Diepte | 598 mm | |
| Breedte in E | 9 E | |
| Diepte in E | 36 E | |
| gevulde ladebreedte in E | 9 E | |
| Aantal gereedschappen | 0 | |
| Uitvoering | leeg met ruimte voor gereedschap | |
| Producttype | Hardschuiminlay |
| Artikelnummer | 962880 0 | |
| EAN/GTIN | 4045197516145 | |
| Nummer fabrikant | 962880 0 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |