• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Assortiment precisie-borgveertangen binnen, Aantal gereedschappen: 0

Artikelnummer: 962691 0
Korting
€ 33,97
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade: 2/3
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Werkbank

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade 2/3
Geschikt voor bedrijfsinrichting Werkbank
Breedte 321 mm
Diepte 520 mm
Aantal gereedschappen 0
Uitvoering leeg voor gereedschapssets
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 962691 0
EAN/GTIN 4045197603999
Nummer fabrikant 962691 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur blauw, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt. De hardschuim-inzetstukken vullen 1/3 (176×383×30 mm) of 2/3 (352×383×30 mm) van het nuttig ladeoppervlak.
Hardschuiminlay zonder gereedschap (leeg).

T.b.v.:

Lades van de werkbankserie KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (blokserie 600 mm) en HOLEX lades met nuttig oppervlak 490×520 mm. De hardschuiminlays vullen 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 962691 gr. 0: 1 st.