• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

UNI-BOX 48 mm hoog, Breedte×diepte: 96X96mm

Artikelnummer: 960910 96X96
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 48 mm
Hoogte binnenkant 42 mm
Breedte 96 mm
Breedte binnenkant 85 mm
Diepte 96 mm
Diepte binnenkant 85 mm
Materiaal ABS-kunststof
voorbereid voor afdekking ja
stapelbaar ja
Fixatie op noppenmat ja
Producttype Onderdelenbakken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960910 96X96
EAN/GTIN 4037519001217
Nummer fabrikant AQ-0105-CH8000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de

Omschrijving

Tip:

bodemplaten voor onder de boxen vindt u onder nr. 961140.