Steeksleutelhouders, 2-delige set, Aantal opnames per set: 18

Artikelnummer: 960690 18
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal opnames per set Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Hoogte 27 mm
Lengte 610 mm
Opnames per set 18
Geschikt voor lades met fronthoogte 50 en hoger mm
Materiaal Aluminiumplaat
Setinhoud 2
Producttype SCHROEFSLEUTELHOUDER

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960690 18
EAN/GTIN 4045197334299
Nummer fabrikant 960690 18
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

1,5 mm dikke aluminiumplaat, inclusief bevestigingsmateriaal om de houder aan de ladebodem vast te schroeven.
De houders kunnen naar wens op maat worden gemaakt.

Toepassing:

Voor het opbergen van steeksleutels.