{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Geschikt voor bedrijfsinrichting | Gereedschapskast; Legbordenkast | |
| Hoogte | 125 mm | |
| Breedte | 132 mm | |
| Breedte in E | 8 E | |
| Verdeelunit | 1 E = 17 mm | |
| gebogen opname voor etikethouder | ja | |
| Geschikt voor lades met fronthoogte | 150 / 175 mm | |
| Materiaal | Aluminium | |
| Fixatie aan ladebodem | met schroeven nr. 960530 | |
| Producttype | Lade tussenschot |
| Artikelnummer | 960570 132 | |
| EAN/GTIN | 4045197333780 | |
| Nummer fabrikant | 960570 132 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |