Scheidingsplaat 50 mm hoog, Hoogte 50 mm, Type: 166

Artikelnummer: 960550 166
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
382 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast; Legbordenkast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast; Legbordenkast
Hoogte 50 mm
Breedte 166 mm
Breedte in E 10 E
Verdeelunit 1 E = 17 mm
gebogen opname voor etikethouder ja
Geschikt voor lades met fronthoogte 75 mm
Materiaal Aluminium
Fixatie aan ladebodem met schroeven nr. 960530
Producttype Lade tussenschot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960550 166
EAN/GTIN 4045197333629
Nummer fabrikant 960550 166
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Alum.

Toepassing:

Voor verdere onderverdeling in combinatie met sleufscheidingsschotten nr.960490 t/m 960520.

Tip:

Voor sleufscheidingsschot- / scheidingsplaat-assortimenten zie nr. 960200960240; 960300960360; 960372 − 960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.