{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Geschikt voor bedrijfsinrichting | Gereedschapskast | |
| Hoogte | 75 mm | |
| Verdeelunit | 1 E = 17 mm | |
| Geschikt voor lades met fronthoogte | 100/125 mm | |
| Geschikt voor lades breedte | 1.086 mm | |
| Geschikt voor lades breedte in E | 64E | |
| Geschikt voor lades diepte | 610 mm | |
| Geschikt voor lades diepte in E | 36E | |
| Materiaal | Plaatstaal, gelakt, RAL 7035 lichtgrijs | |
| Fixatie aan ladebodem | Vastschroeven met schroeven nr. 960530 | |
| Producttype | Sleufscheidingsstrips |
| Artikelnummer | 960515 100/125 | |
| EAN/GTIN | 4045197558411 | |
| Nummer fabrikant | 960515 100/125 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |