Sleufscheidingsschotten- / scheidingsplaten-assortiment (voor 1 lade 54×27 E) voor lades met fronthoogte, 100/125 mm, Aantal onderdelen: 8+22

Artikelnummer: 960374 8+22
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal onderdelen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Verdeelunit 1 E = 17 mm
Aantal sleufscheidingsschotten 8
Aantal scheidingsplaten 22
Geschikt voor lades met fronthoogte 100 mm; 125 mm
Geschikt voor lades breedte in E 54E
Geschikt voor lades diepte in E 27E
Geschikt voor lades nuttige breedte 918 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 459 mm
Producttype Lade tussenschot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960374 8+22
EAN/GTIN 4045197373366
Nummer fabrikant 960374 8+22
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De sleufscheidingsschotten zijn afgestemd op de ladehoogtes. Sleuven aan de zijkant op een onderlinge afstand van 17 : 17 mm, voor het aanbrengen van scheidingsplaten.
Een sleufscheidingsschot voorkomt dat de bakken verschuiven.

Toepassing:

voor het opbergen van gereedschap, apparatuur, klein materiaal etc.

T.b.v.:

lades maat 54×27 E. Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 918×459 mm volledig.

Inhoud:

Sleufscheidingsschot nr. 960490: 8 st.
Scheidingsplaat (zie nr. 960540960600): 22 st. maat 98

Geschikte producten