{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Breedte×diepte in E | 36×36 E | |
| Reservoir hoogte | 46 mm | |
| Verdeelunit | 1 E = 17 mm | |
| Aantal bakken totaal | 48 | |
| geschikt bij lades met fronthoogte vanaf | 75 mm | |
| Geschikt voor lades breedte in E | 36E | |
| Geschikt voor lades diepte in E | 36E | |
| Geschikt voor lades nuttige breedte | 612 mm | |
| Geschikt voor lades nuttige diepte | 612 mm | |
| Materiaal | Polystyreen | |
| Producttype | Onderdelenbakken |
| Artikelnummer | 960270 1+2/48 | |
| EAN/GTIN | 4045197344984 | |
| Nummer fabrikant | 960270 1+2/48 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |