Scheidingsplaat, Hoogte×breedte: 33X240mm

Artikelnummer: 960040 33X240
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Werkbank

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Werkbank
Hoogte 33 mm
Breedte 240 mm
Breedte in E 24 E
Verdeelunit 1 E = 10 mm
gebogen opname voor etikethouder nee
Geschikt voor lades met fronthoogte 60; 80 mm
Materiaal Aluminium
Fixatie aan ladebodem nee
Producttype Lade tussenschot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960040 33X240
EAN/GTIN 4045197327574
Nummer fabrikant 960040 33X240
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor verdere indeling van de lades bij gebruik van sleufscheidingsschotten nr. 960030.