Verticale borgklem met rode handgreep

Artikelnummer: 95604
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 95604
EAN/GTIN 4020772095604
Nummer fabrikant 95604
L-nummer L30100 58
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verticale borgklem met rode handgreep, roestvrij staal, gepolijst.
Klinknagels in gesmeerde lagerbussen lopen.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component.
Compleet met tegenhouder.
Ook geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.

Kenmerk:

  • Maat: 3
  • F1: 3,2 kN
  • Gewicht: 340 g
  • Maat: 3
  • B min: 33
  • B max.: 63
  • C: 19
  • C1: 14
  • D: 6,5
  • ØD1: 6
  • E min: 6,5
  • E max.: 36
  • H: 6,0
  • H1: 70,0
  • H2: 137
  • H3: 172
  • K: 8,0
  • L: 195
  • L1: 93
  • M: 24,5-32,5
  • N: 48,0
  • P: 35,0