Assortiment gereedschapssorteersysteem voor 2 lades, Type: H2

Artikelnummer: 955061 H2
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Nuttig ladeoppervlak in G: 20×16
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapswagen

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nuttig ladeoppervlak in G 20×16
Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapswagen
Uitvoering voor lades voor gereedschapswagens
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955061 H2
EAN/GTIN 4067263169192
Nummer fabrikant 955061 H2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te zien welk stuk gereedschap ontbreekt.
De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) of 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

GARANT gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en laderastermaat van 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (b × d).
Gereedschapswagens nr. 914520914582.

Levering:

Steekringsleutelset nr. 952435 gr. 19: 1 St.
Schroevendraaier-assortiment nr. 953444 gr. 11: 1 St.
Tangenassortiment nr. 954208 gr. 5: 1 St.
Dopsleutelassortiment nr. 953704 gr. 20: 1 St.
Assortiment sleutels voor binnenzeskantbouten nr. 953147 gr. 17: 1 St.

Downloads en documenten

Geschikte producten