{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Hardschuimkwaliteit LD45, dikte | 50 mm | |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 20×16 | |
| Geschikt voor bedrijfsinrichting | Gereedschapswagen | |
| kleinste geschikte ladefronthoogte | 125 mm | |
| Breedte | 500 mm | |
| Diepte | 400 mm | |
| Breedte in G | 20 | |
| Diepte in G | 16 | |
| Geschikt voor lades met fronthoogte | 125 mm; 200 mm | |
| Aantal gereedschappen | 62 | |
| Uitvoering | voor lades voor gereedschapswagens | |
| Producttype | Hardschuiminlay |
| Artikelnummer | 955028 62 | |
| EAN/GTIN | 2050002004559 | |
| Nummer fabrikant | 955028 62 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |