Stiftenassortiment, Aantal gereedschappen: 7

Artikelnummer: 954935 7
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 10×10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 10×10
Breedte 250 mm
Diepte 250 mm
Breedte in G 10
Diepte in G 10
Aantal gereedschappen 7
Uitvoering met gereedschapsassortiment
Gewicht 0,257 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 954935 7
EAN/GTIN 2050002004535
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954935: 1 st.
MARKAL diepgatmarkeerder nr. 085012 gr. 096260: 1 st.
MARKAL vullingen nr. 085013 maat 096262: 1 st.
MARKAL diepgatmarkeerder nr. 085152 gr. BL: 1 st.
MARKAL permanente marker nr. 085154 gr. B: 1 st.
MARKAL lakmarkeerstift nr. 085160 gr. W; Y: Resp. 1 st.
MARKAL verftube met balpenpunt nr. 085178 gr. W: 1 st.