Werkplaatstoebehoren-assortiment, Aantal gereedschappen: 5

Artikelnummer: 954854 5
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×10
Breedte 200 mm
Diepte 250 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 10
Aantal gereedschappen 5
Uitvoering met gereedschapsassortiment
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 954854 5
EAN/GTIN 2050002075443
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE hardschuim inlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954854: 1 St.
GARANT LED zaklamp nr. 081448 gr. 200: 1 St.
EDDING permanente marker nr. 085130 gr. R: 1 St.
GARANT comfort veiligheidsbril nr. 096200 gr. CLEAR: 1 St.
GARANT universeel mes nr. 845020 gr. 18: 1 St.
Afbreekmessen, 10-delige set nr. 845010 gr. 10: 1 St.