{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Hardschuimkwaliteit LD45, dikte | 30 mm | |
| Vullingsgraad van een lade in G | 8×20 | |
| Breedte | 200 mm | |
| Diepte | 500 mm | |
| Breedte in G | 8 | |
| Diepte in G | 20 | |
| Aantal gereedschappen | 11 | |
| Aantal gereedschappen | 11 | |
| Uitvoering | met VDE-gereedschap volledig geïsoleerd | |
| Gewicht | 0,887 kg | |
| Producttype | Hardschuiminlay |
| Artikelnummer | 954534 11 | |
| EAN/GTIN | 4062406157739 | |
| Nummer fabrikant | 954534 11 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |