Tangen-/scharenassortiment volledig geïsoleerd, Aantal gereedschappen: 4

Artikelnummer: 954486 4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 6×20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 6×20
Breedte 150 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 6
Diepte in G 20
Aantal gereedschappen 4
Uitvoering met VDE-gereedschap volledig geïsoleerd
Gewicht 0,867 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 954486 4
EAN/GTIN 4062406298241
Nummer fabrikant 954486 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Levering:

Hardschuiminlayleeg nr. 952001 gr. 954486: 1 st.
HOLEX combinatietang nr. 701852 gr. 180: 1 st.
HOLEX halfronde tang, recht, nr. 713351 gr. 200: 1 st.
HOLEX zijsnijtang nr. 725351 gr. 140: 1 st.
HOLEX elektriciensschaar met 2-componentengreep nr. 768800 gr. 140: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan