Momentsleutel-assortiment 60 Nm 3/8″, Aantal gereedschappen: 22

Artikelnummer: 953961 22
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs instellen 22 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×20
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×20
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Breedte 200 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 20
Aantal gereedschappen 22
Aantal gereedschappen 22
Gewicht 1,632 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 953961 22
EAN/GTIN 4062406157364
Nummer fabrikant 953961 22
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953961: 1 st.
GARANT 6-kant dop nr. 637125 gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: Resp. 1 st.
GARANT bitdop voor binnenzeskantbouten nr. 637629 gr. 3; 4; 5; 6; 8; 10: Resp. 1 st.
GARANT verlengstuk nr. 635429 gr. 75; 125; 240: Resp. 1 st.
GARANT momentsleutel met omschakelbare ratel nr. 656050 gr. 60: 1 st.