Dopsleutelassortiment 1/2 inch, Aantal gereedschappen: 30

Artikelnummer: 953747 30
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs instellen 30 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×20
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×20
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Breedte 200 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 20
Aantal gereedschappen 30
Aantal gereedschappen 30
Uitvoering met dopsleutel
Gewicht 3,891 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 953747 30
EAN/GTIN 4062406157234
Nummer fabrikant 953747 30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbaar assortiment gereedschap in tweekleurig PE-hardschuiminlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.
De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200mm) of 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

Nieuwe GARANT gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (b × d).

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953747: 1 st.
GARANT 6-kant dop nr. 642325 maat 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: Resp. 1 st.
GARANT bitdop voor binnenzeskantbouten nr. 643229 gr. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: Resp. 1 st.
GARANT ratel omschakelbaar nr. 640025 gr. 1/2: 1 st.
GARANT verlengstuk nr. 641029 gr. 75; 125; 250: Resp. 1 st.
GARANT dwarsgreep nr. 641329 gr. 295: 1 st.
GARANT cardangewricht nr. 641629 gr. 1/2: 1 st.