Schroevendraaier met slagkap, Aantal gereedschappen: 7

Artikelnummer: 953423 7
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×16

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×16
Breedte 200 mm
Diepte 400 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 16
Aantal gereedschappen 7
Aantal gereedschappen 7
Gewicht 0,676 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 953423 7
EAN/GTIN 2050002004214
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953423: 1 st.
WERA schroevendraaier voor sleuf nr. 660300 gr; 3,5; 4,5; 5,5; 7: Resp. 1 st.
WERA schroevendraaier voor Phillips nr. 668300 gr. 1; 2: Resp. 1 st.
GARANT easyPick onderdelenbakken nr. 951211 gr. 3×3/1: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten