Sleutels voor binnenzeskantbouten / schroevendraaier-assortiment, Aantal gereedschappen: 17

Artikelnummer: 952919 17
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×20
Breedte 200 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 20
Aantal gereedschappen 17
Uitvoering met schroevendraaier
Gewicht 1,079 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 952919 17
EAN/GTIN 4062406298234
Nummer fabrikant 952919 17
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 952919: 1 st.
HOLEX set sleutels voor binnenzeskantbouten nr. 627225 gr. 9: 1 st.
HOLEX schrevendraaier voor sleuf nr. 660701 gr. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8: Resp. 1 st.
HOLEX schroevendraaier voor Phillips nr. 668401 gr. 0; 1; 2: Resp. 1 st.