3-draads schroefdraadmeting, D = 1,35 mm voor D = 6,35 mm spindel

Artikelnummer: 952144
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
Producttype Draadmeetdraad
voor spindel-⌀ 6,35 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 952144
EAN/GTIN 4946368202792
Nummer fabrikant 952144
L-nummer L40010 645
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 3-draads meetmethode is een van de meest nauwkeurige methoden om de steekdiameter op schroefdraad te bepalen. Het biedt u de volgende voordelen: Meetdraden zijn gehard en nauwkeurig omwikkeld Ze worden op een micrometer op het aambeeld en de spil geplaatst en maken het zo mogelijk om de spoeddiameter op een schroefdraad te meten

Kenmerk:

Leveringsomvang: inclusief houten kist (313-101)