Sleufrandstrips set 2-delig diepte 24G, Geschikt voor lade-fronthoogte: 200mm

Artikelnummer: 951580 200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
432 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor lade-fronthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 175 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 200 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 600 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G 24
Producttype Sleufscheidingsstrips

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 951580 200
EAN/GTIN 4062406136291
Nummer fabrikant 951580 200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sleufrandstrips van kunststof voor indeling van de lades. Randstrips zijn nodig wanneer scheidingsschotten tot aan de rand van de lade worden geplaatst. Een set is toereikend voor één lade.
Randstrips zijn 2-delig.

T.b.v.:

Nuttige ladediepte 24G.