Inzetbakken hoogte 25 mm 1K, Breedte×diepte in G / type: 2X6/1

Artikelnummer: 951415 2X6/1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
2.430 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×diepte in G / type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 50 mm
Diepte 150 mm
Breedte in G 2
Diepte in G 6
Aantal vakken in box 1
Aantal inzetbakken 1
Geschikte insteekschotjes Nr. 951275 maat B
Producttype Inzetbak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 951415 2X6/1
EAN/GTIN 4062406151683
Nummer fabrikant 951415 2X6/1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Inzetbakken en insteekschotjes van kunststof. Binnenzijden van de inzetbakken gesleufd voor indeling met insteekschotjes.

Downloads en documenten

Geschikte producten