{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nuttig ladeoppervlak in G | 36×14 | |
| Hoogte | 25 mm | |
| Breedte | 900 mm | |
| Diepte | 350 mm | |
| Breedte in G | 36 | |
| Diepte in G | 14 | |
| Inzetbakken hoogte | 25 mm | |
| Geschikt voor lades met fronthoogte | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
| geschikt bij lades met fronthoogte vanaf | ≥ 50 mm | |
| geschikt voor lades nuttige breedte in G | 36 | |
| geschikt voor lades nuttige diepte in G | 14 | |
| Geschikt voor lades nuttige breedte | 900 mm | |
| Geschikt voor lades nuttige diepte | 350 mm | |
| Materiaal | kunststof | |
| Gewicht | 1,429 kg | |
| Producttype | Lade inzetbak |
| Artikelnummer | 950197 50/1 | |
| EAN/GTIN | 4062406573546 | |
| Nummer fabrikant | 950197 50/1 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |