Garderobekast voor scheiding van schone en vuile kleding, met sokkel en veiligheidsspanjoletsluiting, Aantal compartimenten: 2

Artikelnummer: 949722 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal compartimenten Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Deuropeningshoek: 110
  • Kleuren: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,8 mm
Deuropeningshoek 110 graden
Kleuren RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hoogte 1.950 mm
Breedte 600 mm
Diepte 500 mm
Per compartiment nuttige breedte 2 × 240 mm
Per compartiment nuttige diepte 477 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte 1.420 mm
Per hoedenplank nuttige hoogte 328 mm
Legbord breedte 298 mm
Legbord diepte 477 mm
Gewicht 38 kg
Producttype Garderobekast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 949722 2
EAN/GTIN 4067263828709
Nummer fabrikant 949722 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Garderobekast met extra breed, gedeeld vak voor scheiding van schone en vuile kleding. De tussenwand in een compartiment is bedoeld voor de hygiënische scheiding van normale kleding en werkkleding. De twee tegen elkaar sluitende vleugeldeuren zijn centraal afsluitbaar met een slot. Deuren met ventilatieopeningen. Met vastgelaste hoedenplank. Kledingstang met 3 schuifhaken.
Met veiligheidsspanjoletsluiting, afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).
Met sokkel.

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Niet met andere kleur leverbaar.

Tip:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Downloads en documenten

Geschikte producten