Vleugeldeurkast set met legborden, Aantal kasten: 2

Artikelnummer: 949532 2
Prijs instellen 2 Stuk (464,50 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal kasten Prijs instellen 2 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 80
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 500
  • Deuropeningshoek: 250
  • Hoogteverstelling in raster: 40
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 80 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 500 kg
Deuropeningshoek 250 graden
Hoogteverstelling in raster 40 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hoogte 1.950 mm
Breedte 950 mm
Diepte 430 mm
Nuttige hoogte 1.820 mm
Aantal legborden 4
Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Handgreep positionering midden
Gewicht per stuk 74 kg
Producttype Ordnerkast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 949532 2
EAN/GTIN 4067263107798
Nummer fabrikant 949532 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Romp en deuren van plaatstaal, bevestiging van legborden in een raster van 40 mm mogelijk. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een schuifgreep met stiftcilinderslot. Compleet met 4 legborden van verzinkte plaat.

Levering:

2× nr. 949531 gr. 1950/A.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.