Hendelspanner, pneumatisch, flensversie

Artikelnummer: 93617
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 93617
EAN/GTIN 4020772093617
Nummer fabrikant 93617
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hendelspanner, pneumatisch, flensversie, dubbelwerkend.
Mechanische onderdelen gemaakt van staal, gepolijst. Zuigerstang roest niet, gepolijst. Basislichaam gemaakt van aluminium, geanodiseerd. Slijtvast oppervlak dankzij hart-coating®.
Compleet met spanschroef.

Bevestigingsopties:
- Van boven met cilinderbouten door de flens
- Ingeschroefd met de schroefdraad en vastgezet met een sleufmoer
- Aan beide zijden tegengekaatst met gegroefde moeren

Accessoires (niet inbegrepen in met :):
- Gegroefde moer nr. 6829N.
- Klemschroef nr. 6880

Kenmerk:

  • Maat: 32
  • F3: 0,37 kN
  • Spanschroef: M 8x35
  • Gewicht: 950 g
  • Maat: 32
  • A: 18
  • B: 60,0
  • ØD2: 6,5
  • ØD3: M50x1,5
  • E: 22,0
  • F: 52,0
  • G: 45
  • G6: 23
  • H: 57,0
  • H1: 170
  • H2: 73
  • H3: 25
  • H5: 13
  • H6: 10,5
  • HW: 50-56
  • I: 20
  • M: 60
  • P: 80
  • R: G1/8
  • Zuiger Ø
    : 32
  • α: 80°