Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Montagewagen van plaatstaal, Nuttige hoogte mm/aantal lades: 520/5

Artikelnummer: 933900 520/5

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige hoogte mm/aantal lades Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 90
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 20
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 100 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 90 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 20 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Hoogte 780 mm
Breedte 600 mm
Diepte 630 mm
Nuttige hoogte 520 mm
Nuttige hoogte voor lades 520 mm
Lades nuttige breedte 490 mm
Lades nuttige diepte 520 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 100 mm
Wiel-⌀ bokwiel 100 mm
Wiel-⌀ zwenkwiel 100 mm
met afrolrand ja
Aantal lades 5
Belastbaarheid bovenste aflegdeel 100 kg
Maximale belastbaarheid 500 kg
Materiaal aflegbord Plaatstaal met rubberen ribbelplaat
Aflegbord ja
Materiaal wiel Massief rubberen loopvlak
Uitvoering verrijdbaar; met lades
Afrolrand uitvoering 4-zijdig
Greep ja
Plaatsing greep Voorzijde
Gewicht 71 kg
Producttype Montagewagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 933900 520/5
EAN/GTIN 4045197280299
Nummer fabrikant 933900 520/5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing van plaatstaal met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen met geheel rubberen wielloopvlak, 100 mm ⌀ (met vergrendeling). Met geribbelde rubbermat aan de bovenzijde, afrolrand aan 4 zijden en duwbeugel. Centraal afsluitbaar.De lades vergrendelen automatisch, zodat bij het vervoer geen lades open kunnen gaan.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte: 60; 80; 100; 120; 160 mm

Kleur:

Romp lichtgrijs RAL 7035, lades signaalblauw RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Maat 520, 720 wordt in combinatie met lade nr. 933760 automatisch met individuele ladeontgrendeling geleverd.

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan