Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Werkbankpoot, hoogteverstelbaar, met 2×250 V en 1×AIR, Hoogte 650 − 900 mm, Diepte: 660mm

Artikelnummer: 933708 660

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Breedte 80 mm
Diepte 660 mm
Binnenwerkse breedte 580 mm
Hoogteverstelbereik 650 mm - 900 mm
Energievoorziening Netvoeding
Geschikt voor bladdiepte 700 mm
Producttype Energiemodule

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 933708 660
EAN/GTIN 4045197678133
Nummer fabrikant 933708 660
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

plaatstaal, afgekant, met dwarsschoren. Met 2 schroefdraden M10 voor optionele montage van stelschroeven nr. 930100 gr. M10.
Met twee contactdozen (lichtnet, 250 V) met complete bedrading en een eenhands-koppeling voor perslucht los meegeleverd.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Niet uitrustbaar met extra modules.

Geschikte producten