{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serie | Ready-to-go | |
| Hoogte | 900 mm | |
| Breedte | 1.300 mm | |
| Diepte | 700 mm | |
| Geschikt voor bladdiepte | 750 mm | |
| Wiel-⌀ | 125 mm | |
| Producttype | Wielenunit |
| Artikelnummer | 927265 1200/3 | |
| EAN/GTIN | 4062406304607 | |
| Nummer fabrikant | 927265 1200/3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |