{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1 mm | |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 100 kg | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Breedte | 600 mm | |
| Diepte | 300 mm | |
| Belastbaarheid, verdeeld | 100 kg | |
| Gewicht | 2,5 kg | |
| Producttype | Aflegbord |
| Artikelnummer | 927140 700 | |
| EAN/GTIN | 4062406304621 | |
| Nummer fabrikant | 927140 700 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |