{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Lengte | 1.000 mm | |
| Diepte | 750 mm | |
| Dikte | 50 mm | |
| Toplaag werkblad | Eterlux (melamine / fenolhars) | |
| Laagdikte | 2,7 mm | |
| Werkblad oppervlak | Toplaag zeer krasvast en hittebestendig | |
| Kleur oppervlak werkblad | lichtgrijs | |
| Kantfineer uitvoering | 4-zijdig | |
| ABS-kantfineer | 3 mm | |
| Producttype | Werkblad |
| Artikelnummer | 926281 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406106621 | |
| Nummer fabrikant | 926281 1000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |