Zaagbladenset ∙ 225 mm x 1.27 mm x 19 mm

Artikelnummer: 9234X-150/5
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9234X-150/5
EAN/GTIN 4000896239597
Nummer fabrikant 9234X-150/5
L-nummer L60140 5051
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

5 flexibele reciprozaagbladen voor staal en roestvrij staal (rvs) van 1,5  - 4 mm
  • Voor accu-reciprozaag 9234
  • Lengte vertanding: 130 mm
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 225 mm x 1.27 mm x 19 mm
  • Aantal gereedschappen: 5