{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
| Materiaaldikte | 1 mm | |
| Werkbank hoogte | 950 mm | |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 400 kg | |
| Bladdikte | 50 mm | |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 12×20 | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serie | vario | |
| Hoogte | 950 mm | |
| Werkblad lengte | 2.000 mm | |
| Werkblad diepte | 750 mm | |
| Werkblad dikte | 50 mm | |
| Ladenbehuizing hoogte | 400 mm | |
| Ladenbehuizing breedte | 400 mm | |
| Ladenbehuizing diepte | 650 mm | |
| Ladenbehuizing nuttige hoogte | 325 mm | |
| Lades nuttige breedte | 300 mm | |
| Lades nuttige diepte | 500 mm | |
| Lades nuttige breedte in G | 12 | |
| Lades nuttige diepte in G | 20 | |
| Aantal lades | 3 | |
| Gewicht | 107 kg | |
| Producttype | Werkbank |
| Artikelnummer | 922057 2000/3 | |
| EAN/GTIN | 4062406083670 | |
| Nummer fabrikant | 922057 2000/3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |