Zware pneumatische spanner

Artikelnummer: 92122
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 92122
EAN/GTIN 4020772092122
Nummer fabrikant 92122
L-nummer L30110 100744
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zware pneumatische spanner, met horizontale cilinderbevestiging.
Met instelbare eindpositiedemping.
Met magnetische zuiger voor eindpositiedetectie. Gehard staal gepolijst. De onderhoudsvrije lagerbouten in bronzen bussen zijn getemperd, geslepen en voorzien van veerringen.
De klem is gereed voor aansluiting en bestaat uit:
- Mechanisch element
- DUBBELWERKENDE FESTO pneumatische cilinder
- Lagerblok
De cilinders voldoen aan DIN ISO 6432.

Kenmerk:

  • Maat: 1
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • F3: 0,6 kN
  • F4: 0,8 kN
  • F5: 0,19 kN
  • UN: 0,15 dm³
  • Gewicht: 500 g
  • Maat: 1
  • A: 6
  • B: 41
  • C: 14
  • C1: 20
  • ØD: 7,0
  • ØD1: 6,5
  • E: 17
  • F: 9
  • G: M8
  • H: 37
  • H1: 68
  • H2: 28
  • H3: 8
  • Maat: 1
  • I: 12
  • K: 8,0
  • K1: 6
  • L1: 238
  • M: 35
  • N: 50
  • N1: 34,0
  • P: 28
  • R: G1/8
  • ØW: 8
  • α: 9,0°
  • Zuiger Ø
    : 20
  • Zuigerslag: 40