Universele pincet geïsoleerd 142 mm

Artikelnummer: 92 47 01
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Pincet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 92 47 01
EAN/GTIN 4003773086963
Nummer fabrikant 92 47 01
L-nummer L70010 2223
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met geïsoleerde handgrepen voor werkzaamheden aan elektrische installaties: veiligheid tot 1000V
  • Voor een breed scala aan vereisten en toepassingen in de elektronica-industrie
  • Apparaat getest volgens 1000 V EN 60900 / IEC 60900 / VDE en goedgekeurd voor onder spanning werken tot 1000 volt
  • De isolaties voldoen aan REACH en zijn vrij van ftalaten die schadelijk zijn voor de gezondheid
  • Anti-magnetisch om elektromagnetische schade te voorkomen
  • Hoogwaardig roestvrij staal: hoge taaiheid en zeer goede corrosiebestendigheid voor een breed scala aan atmosferische omgevingen en veel corrosieve materialen
  • Ook verkrijgbaar als set (92 00 04)

Kenmerk:

  • Ontwerp: schuin 30
  • Tipbreedte (A): 1,3 mm
  • Tipbreedte (B): 3 mm
  • Uitvoering pincetpunt: Stomp
  • Corrosiebestendig: ja
  • Zuurbestendigheid: Zeer goed
  • ESD-getest: nee
  • VDE-getest: ja
  • Industrieën: Industrie Elektronica
  • Magnetisch: Niet-magnetiseerbaar (80%)
  • Gedrag: geïsoleerd
  • Glad

Norm:

IEC 60900