Universele pincet 155 mm

Artikelnummer: 92 34 37
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
Producttype Pincet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 92 34 37
EAN/GTIN 4003773054849
Nummer fabrikant 92 34 37
L-nummer L70010 959
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele pincetten zijn geschikt voor veeleisende standaardtoepassingen en precisiewerk
  • Ruime keuze aan modellen: recht, schuin, grijpvlakken en handgrepen glad of gekarteld, met naaldpuntige, spitse of stompe punten, evenals verschillende lengtes
  • Voor de elektronica-industrie, horlogemakers en juweliers

Kenmerk:

  • Oppervlak: zwart gelakt
  • Ontwerp: schuin 25
  • Tipbreedte (A): 0,8 mm
  • Tipbreedte (B): 0,8 mm
  • Ontwerp pincetpunt: Puntig
  • Zuurbestendigheid: Goed
  • ESD-getest: nee
  • VDE-getest: nee
  • Sectoren: Industrie
  • Magnetisch: magnetisch (100%)
  • Gedrag: Geleidend
  • zwart gelakt
  • Geribbeld