Universele pincet 118 mm

Artikelnummer: 92 32 29
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
Producttype Pincet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 92 32 29
EAN/GTIN 4003773054818
Nummer fabrikant 92 32 29
L-nummer L70010 958
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele pincetten zijn geschikt voor veeleisende standaardtoepassingen en precisiewerk
  • Ruime keuze aan modellen: rechte, schuine, gladde of getande grijpvlakken en handgrepen, met naaldpuntige, spitse of stompe punten, en verschillende lengtes
  • Voor de elektronica-industrie, horlogemakers en juweliers
  • Hoogwaardig roestvrij staal: hoge taaiheid en zeer goede corrosiebestendigheid voor een breed scala aan atmosferische omgevingen en veel corrosieve materialen

Kenmerk:

  • Oppervlak: Gematteerd
  • Ontwerp: schuin 35
  • Tipbreedte (A): 0,25 mm
  • Tipbreedte (B): 0,3 mm
  • Ontwerp pincetpunt: Naaldpunt
  • Corrosiebestendig: ja
  • Zuurbestendigheid: Zeer goed
  • ESD-getest: nee
  • VDE-getest: nee
  • Sectoren: Industrie Elektronica Horlogemaker Juwelier
  • Magnetisch: Niet-magnetiseerbaar (80%)
  • Gedrag: Geleidend
  • Berijpt
  • Glad