{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Hoogte | 1.990 mm | |
| Breedte | 1.200 mm | |
| Diepte | 1.040 mm | |
| Standoppervlak breedte | 1.200 mm | |
| Standoppervlak diepte | 800 mm | |
| Vorkkokers gr. A | 200 mm | |
| Vorkkokers gr. D | 80 mm | |
| Vorkkokerafstand B | 600 mm | |
| Draaglast | 300 kg | |
| Opname vorkheftruck | Dwarsopname | |
| Gewicht | 91 kg | |
| Producttype | Werkplatform |
| Artikelnummer | 919981 1040X1200 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |