Vervangingslens kleurloos sv exc.

Artikelnummer: 9190258
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
Producttype Brillenglazen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9190258
EAN/GTIN 4031101612225
Nummer fabrikant 9190258
L-nummer L01660 894
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ieder mens is anders. Het zijn de verschillen die ons uniek maken. Een goed product moet ontworpen zijn voor een grote verscheidenheid aan mensen - vooral als het om veiligheid gaat. Want alleen een veiligheidsbril die goed past, wordt met plezier gedragen.

Kenmerk:

  • Producttype: Accessoires
  • Productnaam: ESS 9190 i-3 supravision excellence fbl.
  • Soort product: Vervangend glas
  • Etikettering van montuur: nee
  • Etikettering voorvoegsel brillenglas: 2C-1,2
  • Tint: kleurloos
  • Gekleurde eigenschappen van het glas: Geen speciale eigenschappen
  • Kleur (filter) Lens: kleurloos
  • Transmissie: 91%
  • Materiaal frame: niet toepasbaar
  • Verdere etikettering Schijf: W 1 FT KN CE
  • UV-bescherming: UV400
  • Materiaal glas: Polycarbonaat (PC)
  • Kenmerken Accessoires: Vervangende lens voor uvex i-3 model