Pneumatische klemmen, dubbelwerkend

Artikelnummer: 91868
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 91868
EAN/GTIN 4020772091866
Nummer fabrikant 91868
L-nummer L30100 201
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Pneumatische klemmen, dubbelwerkend.
Max. Werkdruk 6 bar.

Mini-uitvoering in blokversie voor klemtechnologie en klemtechnologie. Zeer sterke behuizing van geanodiseerd aluminium.
Maat 16, 20 en 25 met magnetische zuiger voor eindpositiedetectie. Klemarm gemaakt van staal, gepolijst, met drie gaten.

Kenmerk:

  • Maat: 20
  • Spankoppel bij 5 bar: 15,0 Nm
  • Houdkoppel max.: 54 Nm
  • Gewicht: 550 g
  • Maat: 20
  • A: 12
  • B: 60
  • C: 3,0
  • C1: 39,0
  • C2: 22
  • C3: 8
  • D1: 6,5
  • D2 H7: 5
  • E: 32
  • E1: 42,0
  • E2: 52
  • H: 15,0
  • H1: 14,0
  • H2: 158
  • Maat: 20
  • H3: 15,0
  • H4: 69,0
  • H5: 120,0
  • H6 +0,1: 25
  • I: 18
  • J: 53
  • L: 30
  • N ±0,1: 20
  • N1 ±0,1: 15
  • R: G1/8
  • T: 8,0
  • T1: 6,0
  • Zuiger Ø
    : 20