Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Gereedschapswagen met volledig uittrekbare lades, Aantal lades: 7

Artikelnummer: 916442 7

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal lades Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 15
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 15 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Hoogte 1.005 mm
Breedte 720 mm
Diepte 450 mm
Lades nuttige breedte 530 mm
Lades nuttige diepte 410 mm
Aantal lades 7
Gewicht 54 kg
Producttype Gereedschapswagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 916442 7
Nummer fabrikant 916442 7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De solide plaatstalen constructie van de gereedschapswagen is voorzien van een ABS-aflegbord en duwgreep. Lade wordt ontgrendeld door deze op te lichten.

Levering:

inclusief indelingsmateriaal.

Kleur:

tweekleurige poedercoating. Lichtgrijs RAL 7035, gecombineerd met antracietgrijs RAL 7016.

Geschikte producten