Platte hoek, DIN 875 150x100 mm, klasse 1, staal

Artikelnummer: 916-224
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 875
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
Norm DIN 875
Producttype Winkelhaak met aanslag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 916-224
Nummer fabrikant 916-224
L-nummer L40010 8896
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Geharde en geslepen randen.

Kenmerk:

  • Opmerkingen: Staal
  • Nauwkeurigheid: Volgens DIN 875
  • Afmetingen: 0,195 X 0,14 X 0,025 M
  • Klasse: 1
  • Lengte: 150x100
  • Doorsnede: 25x5