Zwenkklem, pneumatisch, blokuitvoering

Artikelnummer: 91439
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 91439
EAN/GTIN 4020772091439
Nummer fabrikant 91439
L-nummer L30100 133
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zwenkklem, pneumatisch, blokuitvoering, dubbelwerkend.
Zuigerstang roest niet, gepolijst. Basislichaam gemaakt van aluminium, geanodiseerd. Slijtvast oppervlak dankzij hart-coating®. Magnetische zuiger voor eindpositiedetectie. Inclusief bout en veerring voor eenvoudigere afstelling van de stand van de spanarm.

Bevestigingsopties:
- Door een dwars gat aan de voor- of achterzijde
- Van bovenaf met lange ISO 4762 cilinderbouten (DIN 912)
- Van beneden naar draadgaten

Accessoires (niet inbegrepen in met :):
- Klemarm nr. 6829SP
- Klemschroef nr. 6880

Kenmerk:

  • Maat: 32
  • rechts
    draaibaar
    : -
  • links
    draaibaar
    : Ja
  • F3: 0,27 kN
  • Draadaansluiting
    voor
    Spanschroef: M 8
  • Gewicht: 800 g
  • Maat: 32
  • C: 30
  • ØD2: 6,5
  • D3: M 8
  • ØD4: 8,5
  • E: 40,0
  • F: 60
  • H: 96
  • H1: 145
  • H2: 90
  • H3: 20
  • H4: 43
  • H5: -
  • H7: 22
  • H8: 50,0
  • Maat: 32
  • I: 19
  • K: 7,5
  • M: 45
  • M1: 18,0
  • N: 60
  • O: M 8
  • P: 45
  • R: G1/8
  • T8: 6,5
  • ØW: 16
  • Zuiger Ø
    : 32
  • Y klemslag*: 15,5
  • Slag: 30,0