Schuifgreep voor vleugeldeuren zonder cilinderhuis

Artikelnummer: 914220
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
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
Sluiting type voor de opname van een stiftcilinderslot
voor bedrijfsinrichting vanaf bouwjaar Augustus 2008
Materiaal greep Kunststof
Kleur zwart
Geschikt voor Vleugel- en schuifdeuren productgroep 94, 95, 97, 98, 99
niet geschikt voor Nr. 942951; garderobe- en vakkenkasten; asecos-kasten
met notitievak ja
Sluittong breedte 26 mm
Sluittong lengte 40 mm
Vorm sluittong recht
Levering inclusief 2 klemschijven voor de bevestiging aan de sluitstang
Montagemateriaal meegeleverd ja
geen verder bevestigingsmateriaal nodig ja
Insteken van het cilinderhuis direct mogelijk ja
Cilinderhuis wisselen mogelijk ja
Inbouw van HO-sluitsysteemcilinderhuis mogelijk ja
Levering zonder cilinderhuis ja
Producttype Greep

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 914220
EAN/GTIN 4045197492265
Nummer fabrikant 914220
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Vanaf bouwjaar 08 / 2008 voor vleugeldeuren en schuifdeuren van de productgroep gereedschapskasten (uitgezonderd nr. 942951 − zie nr. 914231), vleugeldeuren en schuifdeuren van de productgroep Kasten (uitgezonderd garderobe- en vakkenkasten − zie nr. 914221; Info Point nr. 948005; 948010; 950955; Office Station nr. 948800948815; 951700951715; HOLEX kast nr. 949521 en nr. 959000). Vleugeldeuren en schuifdeuren van productgroep 97 en 98 (uitgezonderd Tool24 en veiligheidskasten). Productgroep 99 − zwaarlaststellingen (vleugeldeurenset nr. 993320993330).
Vanaf bouwjaar 08/2016 voor ESD-kasten nr. 927735; 927755; 972380.

Levering:

Schuifgreep met rechte sluittong (inclusief 2 klemschijven voor bevestiging van de sluitstangen). Greep wordt met een soort bajonetsluiting in de behuizing bevestigd. Er is geen ander bevestigingsmateriaal nodig.